Panasonic(パナソニック)
LEDユニバーサルダウンライト
消費電力(W)
20.9
入力電圧(V)
100~242
仕様
LED内蔵、電源ユニット内蔵
種別
LED150形
材質
灯具/アルミダイカスト(クールホワイトつや消し仕上)、枠/アルミダイカスト(クールホワイトつや消し仕上)
質量(kg)
1.6
光源寿命
40000時間(光束維持率70%)
埋込穴(Φmm)
150
内容量
1台
注意
※調光はできません。
※直下近接限度30cm
※断熱施工仕様ではありません。
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
平均演色評価数(Ra)
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
配光角度(°)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89535923
NNN73703WLE9
85
4000
78.2
1635
狭角14
¥
26,500
取扱い終了
89535932
NNN73733WLE9
92
3500
67.7
1415
狭角14
¥
26,500
取扱い終了
89535941
NNN73713WLE9
85
3500
78.2
1635
狭角14
¥
26,500
取扱い終了
89535957
NNN73743WLE9
92
3000
64.4
1345
狭角14
¥
26,500
取扱い終了
89535966
NNN73723WLE9
85
3000
74.6
1560
狭角14
¥
26,500
取扱い終了
89535975
NNN73704WLE9
85
4000
79.4
1660
中角22
¥
26,500
取扱い終了
89535984
NNN73734WLE9
92
3500
68.7
1435
中角22
¥
26,500
取扱い終了
89535993
NNN73714WLE9
85
3500
79.4
1660
中角22
¥
26,500
取扱い終了
89536002
NNN73744WLE9
92
3000
65.3
1365
中角22
¥
26,500
取扱い終了
89536011
NNN73724WLE9
85
3000
75.6
1580
中角22
¥
26,500
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください