LEDユニバーサルダウンライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台注文コード89535984品番NNN73734WLE9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥26,500
消費電力(W)20.9入力電圧(V)100~242仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵種別LED150形材質灯具/アルミダイカスト(クールホワイトつや消し仕上)、枠/アルミダイカスト(クールホワイトつや消し仕上)質量(kg)1.6平均演色評価数(Ra)92色温度(K)3500エネルギー消費効率(Lm/W)68.7光源寿命40000時間(光束維持率70%)光束(Lm)1435配光角度(°)中角22光色温白色埋込穴(Φmm)150
注意
※調光はできません。
※直下近接限度30cm
※断熱施工仕様ではありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする