曜日別特売

ツーリングワゴン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
内容量1個間口(mm)1030高さ(mm)1060収納数ホルダー:44個(AS‐40)注文コード89537035品番ASR-24CN
参考基準価格(税別)¥145,500販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800

ホルダーに高さをもたし、上向きだけでなく、下向きにも収納可能。より安全に保管することが出来ます。
工作機械横で活躍します。作業効率アップに貢献します。

質量(kg)39キャスター自在×4キャスター径(Φmm)125収納数ホルダー:44個(AS‐40)仕様組立式グリーン高さ(mm)1060材質(車輪)ナイロンウレタン奥行(mm)600間口(mm)1030均等荷重(kg)320ストッパーあり(×2)アズワン品番64-5300-54RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※収納するツールの寸法を確認の上、お選びください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき15,000/税込16,500
沖縄地方数量1につき15,000/税込16,500
離島数量1につき15,000/税込16,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする