曜日別特売

ツーリングワゴン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
内容量1個間口(mm)790高さ(mm)1440収納数ホルダー:30個(AS‐50)注文コード89537087品番ASR-36AJKT
参考基準価格(税別)¥142,300販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800

ホルダーに高さをもたし、上向きだけでなく、下向きにも収納可能。より安全に保管することが出来ます。
工作機械横で活躍します。作業効率アップに貢献します。

質量(kg)42キャスター固定×2、自在×2キャスター径(Φmm)100収納数ホルダー:30個(AS‐50)仕様組立式グリーン高さ(mm)1440材質(車輪)ナイロンウレタンタイプトレー付奥行(mm)600間口(mm)790均等荷重(kg)360ストッパーあり(×2)アズワン品番64-5300-43RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※収納するツールの寸法を確認の上、お選びください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき15,000/税込16,500
沖縄地方数量1につき15,000/税込16,500
離島数量1につき15,000/税込16,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする