曜日別特売

マルチプルラック(単体・コンテナ無)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送翌日出荷とは
段数5
内容量1個注文コード89539065品番MR-19B2
参考基準価格(税別)¥193,500販売価格(税込)¥208,780
販売価格(税別)
189,800

コンテナ専用の収納ラックです。ボックスなし。

用途
工場、オフィス、病院、介護施設、学校、自動車整備メンテナンス工場、ホテルなどで
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1250×1950×570均等耐荷重(kg/段)30段数5仕様組立式質量(kg)71ホワイト高さ(mm)570タイプ単体奥行(mm)1950間口(mm)1250適合コンテナW530×D366アズワン品番64-5304-31RoHS指令(10物質対応)対応均等積載量(kg/段)30グリーン購入法適合アジャスター樹脂製、ネジ径:M12(P=1.75)
注意
※収納されるコンテナサイズをご確認ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき15,000/税込16,500
沖縄地方数量1につき15,000/税込16,500
離島数量1につき15,000/税込16,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パネルラック(コンテナラック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする