用途工場、物流倉庫、バックヤード、スーパーマーケットなどで耐荷重(kg)300荷台寸法(mm)855×480床面高さ(mm)167質量(kg)25色ダークグレー仕様組立式車輪径(Φmm)100材質(車輪)ゴム車積載荷重(kg)300荷台寸法(幅)(mm)480ハンドル高さ(mm)855外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)855×480×855材質(車輪・金具)スチール材質(ハンドル)スチールアズワン品番64-5308-52有効寸法(mm)荷台:800×450RoHS指令(10物質対応)対応荷台寸法(奥行)(mm)855材質(荷台)スチール