曜日別特売
SNK-7595I 伸縮式収納キャリー サカエ 89541068

伸縮式収納キャリー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送翌日出荷とは
内容量1個注文コード89541068品番SNK-7595I
参考基準価格(税別)¥68,300販売価格(税込)¥62,678
販売価格(税別)
56,980

樹脂台車の収納キャリーです。安定した積み重ねが可能です。また、移動も可能です。

適合機種サカエメッシュキャリーSCR-M450、サカエメッシュキャリー(5輪車仕様)SCR-M700、樹脂台車SC-450、サカエ連結キャリーSCR-700・SCR-750寸法(mm)有効対角荷台:685~885×685×885質量(kg)17アイボリー高さ(mm)1175キャスター75Φゴム車本体外形寸法(mm)751~951均等耐荷重(kg)50アズワン品番64-5308-86RoHS指令(10物質対応)対応有効寸法(高さ)(mm)883

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき10,000/税込11,000
沖縄地方数量1につき10,000/税込11,000
離島数量1につき10,000/税込11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車用部品・オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする