SS-86 スポンジ エンジニア 89542048

商品画像1

スポンジ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個密度細目注文コード89542048品番SS-86
参考基準価格(税別)¥175販売価格(税込)¥164
販売価格(税別)
149

コテスタンドを兼ねた携帯用コテクリーナフィールドメンテナンス用に最適。
スライドロック方式でフタの開閉がスムーズです。フタ側にOリングを装備し密閉性が高くスポンジの液漏れや蒸発、ごみの混入等の心配はありません。
密度の異なる2つのクリーナースポンジ付きで用途に応じて使い分けができます。

仕様蓋側にOリング装備寸法(mm)10黄色質量(g)75外径(Φmm)50密度細目RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

こて先クリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする