ZC-79 ハンドラップ エンジニア 89542617

ZC-79 ハンドラップ エンジニア 89542617
ZC-79 ハンドラップ エンジニア 89542617
ZC-79 ハンドラップ エンジニア 89542617

ハンドラップ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード89542617品番ZC-79
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,290

高機密バルブ機能で液漏れ・蒸発を防止。ロック機構がついていますので、安全な保管や持ち運びが可能です。
ガラス製ではないので落下時に破損し飛散する危険がありません。 静電気防止容器を使用。 内容量がわかる目盛付き。

容量(mL)177材質(容器本体)静電気防止ポリエチレン、(ポンプ・蓋部)ステンレス付属品内容識別シール機能液体の逆流防止、液漏れ・蒸発の防止ポンプのロック機構底形状高さ外寸(mm)110底寸法(mm)55
注意
※強度の酸、アルカリ溶剤や人体に有害な液体には使用しないで下さい
※一部のシンナーにおいては使用出来ない場合があります
※ポンピングで液体が吐出しなくなった場合、連続して数十回ポンピングすると正常に戻ります
※容器を倒したり、急激な温度変化で容器の内圧が上がると液体が漏れ出す可能性があります

商品説明動画

ハンドラップ・液体用ディスペンサー/ZC-75・78【エンジニア】
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする