WTB
SATA スプレーガン
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
ノズル口径(Φmm)
1.3
1.1
1.3
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
89543938
品番
SATA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥90,178
販売価格(税別)
¥
81,980
バスケットに入れる
メタリックベース塗装時におけるオーバーミストによる黒ズミ、ザラつき感が少なく下地の止まりが早く仕上ります。
塗装時の塗料使用量が減少し、費用対効果が現れます。
用途
車両及ピアノ等高級仕上げ塗装。
ノズル口径(Φmm)
1.3
空気使用量(L/min)
275
パターン開き(mm)
265
仕様
重力式
トラスコ品番
859-1160
材質
アルミ鍛造
質量(g)
450
所要圧縮機(kw)
2.2
取付口
G1/4
2018年トラスコ掲載ページ
7 0102