Panasonic(パナソニック)
蛍光灯ベースライト 埋込型 下面開放タイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1台
注文コード
89544567
品番
FSA21615JPH9/FHF16EXNHx1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥22,500
この商品は
46
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
25
種別
FHF16形×1
電圧(V)
100~242
灯数
1
仕様
エコ電線採用、水平天井埋込専用、省エネ法区分:Ⅱ
材質
本体/亜鉛鋼板(クロムフリー)、反射板/鋼板(高反射白色粉体塗装)
質量(kg)
2.3
起動形式
PH9
ランプ全光束(Lm)
2100
エネルギー消費効率(Lm/W)
76.8
光束(Lm)
1920
埋込穴(Φmm)
150×626