PA3-B プロテクトアーマー3 アカツキ製作所(KOD) 89544683

プロテクトアーマー3

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1個注文コード89544683品番PA3-B
参考基準価格(税別)¥3,480販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

超強力マグネットを搭載した、45°気泡管付きポケット水平器です。
ボディは衝撃に強く、水平器気泡管は見易いデカ気泡管です。

用途設置工場や、鉄管組立工場に。材質本体:アルミ、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)仕様落下防止コード、カラビナ取付対応型トラスコ品番837-0749長さ(mm)160高さ(mm)43質量(g)140精度±1.7mm/m=±0.0984°以内感度0.57mm/m=0.0328°マグネット2ヵ所2018年トラスコ掲載ページ1 2093
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする