蛍光灯ベースライト 埋込型 下面開放タイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台注文コード89544761品番FSA42700APF9/FHF32EXNH x 2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥28,000
消費電力(W)87種別FHF32形×2電圧(V)100~242灯数2仕様エコ電線採用、水平天井埋込専用、省エネ法区分:Ⅱ適合連結金具/FHK42701(必要個数N-1)、連結埋込穴寸法220×(1250.9×N-20)材質本体/鋼板(高反射白色粉体塗装)、反射板/鋼板(高反射白色粉体塗装)質量(kg)3.6起動形式PF9ランプ全光束(Lm)9900エネルギー消費効率(Lm/W)103.1光束(Lm)8970埋込穴(Φmm)220×1235
注意
※連結の場合は連結金具が必要です。(N:連結台数)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設・屋外照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする