アックス[安全保護具]
サングラス AS-205
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
89544805
品番
AS-205
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,300
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
かけていることを忘れてしまう超軽量なリムレスサングラスです。
ランニングやウォーキング、ゴルフといった足元に明るさを求めるスポーツに最適なグラデーションレンズを採用しています。
用途
ランニングやウォーキング、ゴルフなどに。
機能
防傷加工・UVカット・鼻パッド有
仕様
ノンスリップテンプル
形状
二眼型
トラスコ品番
856-2569
質量(g)
14
レンズ色
グラデーションスモーク×シルバーミラー
寸法(幅W×高さH)(mm)
130×38
フレーム色
マットブラック
材質(フレーム)
硬質ナイロン
可視光線透過率(%)
26
材質(レンズ)
ポリカーボネート
レンズ厚さ(mm)
2
紫外線カット
400nm
2018年トラスコ掲載ページ
6 0052