曜日別特売
GEL-20G 瞬間接着剤 ジェル アルテコ(ALTECO) 89545024

瞬間接着剤 ジェル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本(20g)注文コード89545024品番GEL-20G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,400

ゼリー状の瞬間接着剤です。
糸曳き液ダレがないタイプです。

用途
工業用部品の接着・補修に。
トラスコ品番855-2851材質主成分:シアノアクリレート透明高さ(mm)21容量(g)20縦(mm)28横(mm)123危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量2L2018年トラスコ掲載ページ3 1067危険物の性状非水溶性主なワークパーツ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
89545024GEL-20G60930161ジェルGEL-20G 瞬間接着剤 アルテコ(ALTECO) 60930161瞬間接着剤アルテコ(ALTECO)1本(20g)
999
税込1,099
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

瞬間接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする