曜日別特売
FA01021TGL/FL6W x 1 蛍光灯笠なし型器具 Panasonic(パナソニック) 89546457

FA01021TGL/FL6W x 1 蛍光灯笠なし型器具 Panasonic(パナソニック) 89546457
FA01021TGL/FL6W x 1 蛍光灯笠なし型器具 Panasonic(パナソニック) 89546457

蛍光灯笠なし型器具

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台注文コード89546457品番FA01021TGL/FL6W x 1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,500
種別FL6形×1材質本体/鋼板(ホワイト)、反射板/鋼板(ホワイト)質量(kg)0.3周波数(Hz)50起動形式GLランプ全光束(Lm)240
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設・屋外照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする