11-435-10 耐切創手袋 ハイフレックス 11-435 アンセル 89546765

 

11-435-10 耐切創手袋 ハイフレックス 11-435 アンセル 89546765
11-435-10 耐切創手袋 ハイフレックス 11-435 アンセル 89546765
11-435-10 耐切創手袋 ハイフレックス 11-435 アンセル 89546765
11-435-10 耐切創手袋 ハイフレックス 11-435 アンセル 89546765
11-435-10 耐切創手袋 ハイフレックス 11-435 アンセル 89546765
11-435-10 耐切創手袋 ハイフレックス 11-435 アンセル 89546765
11-435-10 耐切創手袋 ハイフレックス 11-435 アンセル 89546765
11-435-10 耐切創手袋 ハイフレックス 11-435 アンセル 89546765

耐切創手袋 ハイフレックス 11-435

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
サイズXL
全長(cm)26
内容量1双注文コード89546765品番11-435-10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

鋭利なものやバリに強力な耐性を持っています。
水性ポリウレタンによるコーティングにより、指先の動かしやすさや快適さを保っています。

用途
自動車、その他機械などの製造。
金属加工。
ガラス加工。
サイズXL全長(cm)26中指長(cm)8.5手のひらまわり(cm)22.4材質繊維部:ダイニーマ[[(R)]]繊維グレー/ブラックゲージ数13規格EN388耐摩耗性4耐切創性5、X/C耐引裂き性4耐突刺し性2入数(双)1トラスコ品番858-0792厚さ(mm)1.55質量(g)86機能耐切創、耐摩耗性、耐突刺、耐引裂材質(すべり止め)ポリウレタン・ニトリル材質(繊維部)ダイニーマ(R)繊維2018年トラスコ掲載ページ6 0807
関連資料:(0.37MB) (0.37MB)

商品説明動画

正しい切創防止手袋の選び方
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

超高強度ポリエチレン 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする