アンセル
耐切創手袋 ハイフレックス 11-435
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
サイズ
M
XL
XXL
XS
S
M
全長(cm)
24
26
27
22
23
24
全6種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
89546808
品番
11-435-8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
鋭利なものやバリに強力な耐性を持っています。
水性ポリウレタンによるコーティングにより、指先の動かしやすさや快適さを保っています。
用途
自動車、その他機械などの製造。
金属加工。
ガラス加工。
サイズ
M
全長(cm)
24
中指長(cm)
7.4
手のひらまわり(cm)
19.2
材質
繊維部:ダイニーマ[[(R)]]繊維
色
グレー/ブラック
ゲージ数
13
規格
EN388
耐摩耗性
4
耐切創性
5、X/C
耐引裂き性
4
耐突刺し性
2
入数(双)
1
トラスコ品番
858-0790
厚さ(mm)
1.55
質量(g)
68
機能
耐切創、耐摩耗性、耐突刺、耐引裂
材質(すべり止め)
ポリウレタン・ニトリル
材質(繊維部)
ダイニーマ(R)繊維
2018年トラスコ掲載ページ
6 0807
関連資料:
(0.12MB)
(0.12MB)
商品説明動画
正しい切創防止手袋の選び方
参考になった