43-216-11 溶接用手袋 ワークガード 43-216 アンセル 89546957

溶接用手袋 ワークガード 43-216

(4件のレビュー)
取扱い終了
内容量1双サイズXXL注文コード89546957品番43-216-11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

JIS T 8116適合品です。
溶接作業時の火花やスパッタに対し高い保護性能を発揮します。

用途
溶接、溶断作業。
高熱のもの触れるリスクのある作業。
サイズXXL全長(cm)41.5材質ライナー:ナイロン、アクリル、ケブラー[[R下]]入数(双)1トラスコ品番858-0626全長(mm)415質量(g)410規格EN388材質(すべり止め)牛革耐摩耗性3耐切創性2耐突刺し性3耐引裂き性42018年トラスコ掲載ページ7 0366

商品説明動画

株式会社アンセル・ヘルスケア・ジャパン 会社概要ビデオ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-04-22
用途: 重機部品の溶接

今まで使っていた革手が溶接部分に触れると熱かったのに対しこの商品は熱くなく革の焦げた臭いで触れたのが分かったほどでした
革の厚みがある為細かい部品が取り難いのは仕方ないですね

対象商品 : 89546966
2024-05-14
用途: 溶接作業
創成電機工業株式会社建設業・工事業

指の感触もいいです。溶接ホルダーを持っても違和感ないです。

対象商品 : 89546948
2020-09-20
用途: 半自動溶接機による溶接作業に使用

少し大きすぎた。Lサイズでよかったかも(普通の手袋はLサイズを使用)。半自動溶接機は熱源と手との距離が近くて一定だから、この手袋は必需品になる。まったく熱を感じることはない。スパッタが飛んでも服の袖口を焦がす心配もない。値段は少し高めですが、使用感からするとコスパは高めの良い手袋です。

1が参考にしています
対象商品 : 89546966
2019-03-22
用途: 趣味のTIG溶接時に

最初に送られてきた物は、縫い目の当たりが強くて送り返しました。1か月ほどで代替え品が来て、趣味のTIGに使いましたが、やっぱりごわごわして溶加棒が送りにくいです。これを選んだのは、アルミの溶接では熱が伝わり左手が熱いので、断熱効果が謳われていたためですが、それ以前に使いにくい。手になじませても、熱で縮んでしまうと元に戻るでしょうから、買ったのは失敗だったかもです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする