曜日別特売
モノタロウ

耐切創手袋 ニトリルコーティング D タッチパネル対応

耐切創手袋 ニトリルコーティング D タッチパネル対応 - モノタロウ耐切創手袋 ニトリルコーティング D タッチパネル対応 - モノタロウ耐切創手袋 ニトリルコーティング D タッチパネル対応 - モノタロウ耐切創手袋 ニトリルコーティング D タッチパネル対応 - モノタロウ耐切創手袋 ニトリルコーティング D タッチパネル対応 - モノタロウ耐切創手袋 ニトリルコーティング D タッチパネル対応 - モノタロウ耐切創手袋 ニトリルコーティング D タッチパネル対応 - モノタロウ耐切創手袋 ニトリルコーティング D タッチパネル対応 - モノタロウ

高強度ポリエチレン糸+ステンレスワイヤーを使用した耐切創性にすぐれた手袋です。
シームレス編みの手袋を使用し、手の平にニトリルをコーティングしているので、すべり止め効果があり、耐油性、耐摩耗性にすぐれております。親指と人差し指の指股部分を補強コーティングで強度アップ。
フィット性の高い21ゲージで、薄手ながら耐切創レベル「D」なので指先を使う細かな作業にも最適です。また、手袋をしたままタッチパネルを操作ができます。

用途
金属類の組立、精密機械加工、ガラス加工、自動車関連、設備メンテナンスなど刃物やカッターを使う作業など。
材質
(繊維部)ポリエチレン、ポリエステル、ナイロン、金属繊維、その他/(コーティング部)ニトリルゴム
色
ブラック/ブルー
機能
タッチパネル対応、指股部補強
ゲージ数
21
耐切創性
D
販売区分
業務用
内容量
1双
注意
※本来の用途以外のご使用はしないでください。
※先の尖ったものによる突き刺し防止の効果はありません。
※鋭利な物(刃物、ガラスなど)や金属などのバリの部分などを強く擦る、握る、叩くというような使用方法および炎、火花、スパッタ、高温蒸気、熱源などに直接あたるという環境によっては、本製品の性能が十分でないことがあります。事前に安全性をご確認のうえで使用ください。
※カットレベルは、EN388規格に準拠した測定データであり、保証値ではありません。
※本製品はタッチパネル操作可能ですが、機種や保護フィルムの種類によって、正常に反応しないことがあります。
※感電の恐れがありますので、直接電気に触れる作業には使用しないでください。
※表記のサイズは、製品を平らに伸ばした状態で上から直定規をあてて測定した寸法になります。着用時のサイズではありませんが、製品の性質上伸縮いたします。
※体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。 異常を感じたらご使用をお止めください。
※薬品、溶剤は浸透しますのでご使用にはご注意ください。
※回転する機械に手が巻き込まれるおそれがあるときは ご使用にならないでください。
※直火に触れないでください。やけどの原因になります。
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
手の平幅(cm)
色(手首部)
全長(cm)
中指長(cm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66279845-S8.5グリーン227.5
¥799
¥879(税込)
当日出荷
1年間返品保証
66279861-M9ブルー237.8
¥799
¥879(税込)
当日出荷
1年間返品保証
66279870-L9.5レッド248.5
¥799
¥879(税込)
当日出荷
1年間返品保証
66279879-LL10ブラック258.8
¥799
¥879(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超高強度ポリエチレン 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする