溶接用手袋 ワークガード 43-216

溶接用手袋 ワークガード 43-216 - アンセル溶接用手袋 ワークガード 43-216 - アンセル溶接用手袋 ワークガード 43-216 - アンセル溶接用手袋 ワークガード 43-216 - アンセル溶接用手袋 ワークガード 43-216 - アンセル溶接用手袋 ワークガード 43-216 - アンセル溶接用手袋 ワークガード 43-216 - アンセル溶接用手袋 ワークガード 43-216 - アンセル
(3件のレビュー)

溶接作業時の火花やスパッタに対し高い保護性能を発揮します。

用途
溶接、溶断作業。
高熱のもの触れるリスクのある作業。
規格EN388耐摩耗性3耐切創性2耐突刺し性3耐引裂き性42018年トラスコ掲載ページ7 0366内容量1双
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
材質
入数(双)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8954694843-216-10XL39ライナー:ナイロン、アクリル、ケブラー[[R下]]1
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
メーカー直送
8954696643-216-9L37-1
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
メーカー直送
8954695743-216-11XXL41.5ライナー:ナイロン、アクリル、ケブラー[[R下]]1
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

株式会社アンセル・ヘルスケア・ジャパン 会社概要ビデオ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89546966
2024-05-14
用途: 溶接作業
創成電機工業株式会社建設業・工事業

指の感触もいいです。溶接ホルダーを持っても違和感ないです。

対象商品 : 89546948
2020-09-20
用途: 半自動溶接機による溶接作業に使用

少し大きすぎた。Lサイズでよかったかも(普通の手袋はLサイズを使用)。半自動溶接機は熱源と手との距離が近くて一定だから、この手袋は必需品になる。まったく熱を感じることはない。スパッタが飛んでも服の袖口を焦がす心配もない。値段は少し高めですが、使用感からするとコスパは高めの良い手袋です。

対象商品 : 89546966
2019-03-22
用途: 趣味のTIG溶接時に

最初に送られてきた物は、縫い目の当たりが強くて送り返しました。1か月ほどで代替え品が来て、趣味のTIGに使いましたが、やっぱりごわごわして溶加棒が送りにくいです。これを選んだのは、アルミの溶接では熱が伝わり左手が熱いので、断熱効果が謳われていたためですが、それ以前に使いにくい。手になじませても、熱で縮んでしまうと元に戻るでしょうから、買ったのは失敗だったかもです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする