イノアック
カームフレックス化粧断ち加工
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1枚
トラスコ品番
836-3135
注文コード
89547316
品番
F-2-5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
空気振動の音を吸音します。
軽量、低価格で幅広い用途に使用可能です。
厚みが厚いほど吸音特性は向上します。
用途
周波数2000Hz以上の高周波音の吸音。
材質
発泡ウレタン
幅(mm)
1000
長さ(mm)
1000
仕様
燃焼性 UL94 HF-1取得、密度25kg/[[立米]]
トラスコ品番
836-3135
色
黒
質量(g)
125
使用温度範囲
-20~70℃
2018年トラスコ掲載ページ
2 0212
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
ゴム素材の特長