曜日別特売
F-4-40N カームフレックスF-4 片面粘着付 イノアック 89547465

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

カームフレックスF-4 片面粘着付

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送当日出荷とは
内容量1枚厚さ(mm)40注文コード89547465品番F-4-40N
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,668
販売価格(税別)
9,698

空気振動の音を吸音します。
表面ウレタン皮膜付きで、中周波の吸音に優れています。
厚みが厚いほど吸音特性は向上します。

用途
周波数2000Hz以上の高周波音の吸音。
材質発泡ウレタン、アクリル系粘着材幅(mm)1000長さ(mm)1000厚さ(mm)40仕様燃焼性 UL94 HBF相当、密度23kg/[[立米]](表面皮膜形成前)、片面粘着付トラスコ品番836-3131質量(kg)22018年トラスコ掲載ページ2 0213

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
商品豆知識
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-08-31
用途: モーターサイクルエンジンの吸音、制震

今回の使用においては十分以上のサイズでした。
想定していた音域帯通りだったのか?気になっていた音も聞こえなくなって快適になりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
434:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ウレタンゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする