曜日別特売
F-4LF-20 カームフレックス化粧断ち イノアック 89547535

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

F-4LF-20 カームフレックス化粧断ち イノアック 89547535
F-4LF-20 カームフレックス化粧断ち イノアック 89547535

カームフレックス化粧断ち

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送当日出荷とは
内容量1枚トラスコ品番836-3103注文コード89547535品番F-4LF-20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

空気振動の音を吸音します。
表面ウレタン皮膜付きで、低周波の吸音に優れています。
厚みが厚いほど吸音特性は向上します。

用途
周波数2000Hz以下の低周波音の吸音。
材質発泡ウレタン幅(mm)1000長さ(mm)1000仕様燃焼性 UL94 HBF相当、密度23kg/[[立米]](表面皮膜形成前)トラスコ品番836-3103質量(g)7002018年トラスコ掲載ページ2 0214

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
商品豆知識
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
858:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ウレタンゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする