イノアック
カームフレックス化粧断ち加
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1枚
トラスコ品番
836-3091
注文コード
89547684
品番
F-9L-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
空気振動の音を吸音します。
表面不織布付きで、耐光性及び中周波音の吸音に優れています。
厚みが厚いほど吸音特性は向上します。
用途
中周波程度の吸音。
材質
発泡ウレタン
幅(mm)
1000
長さ(mm)
1000
仕様
燃焼性 UL94 HBF取得、密度35kg/[[立米]]
トラスコ品番
836-3091
色
黒
質量(g)
280
2018年トラスコ掲載ページ
2 0213
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
ゴム素材の特長