曜日別特売
QCTHH0525-10 サムターンクランパー 六角穴仕様 イマオコーポレーション 89547998

 

QCTHH0525-10 サムターンクランパー 六角穴仕様 イマオコーポレーション 89547998
QCTHH0525-10 サムターンクランパー 六角穴仕様 イマオコーポレーション 89547998

サムターンクランパー 六角穴仕様

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1個注文コード89547998品番QCTHH0525-10
参考基準価格(税別)¥5,800販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498

ON、OFFが明瞭です。
別売のカムケースと組み合わせて使用します。

付属品六角穴付きボルト M2×0.4-5L(3個)トラスコ品番828-6213材質(本体)SUS303質量(g)30タイプ六角穴仕様材質(ノブ)-材質(ピン)SUS304材質(スプリング)SWOSC-V相当材質(シャフト)S45Cクランプ力(N)602018年トラスコ掲載ページ2 0369表面処理(シャフト)無電解ニッケルメッキ適合プレート厚さ(mm)6~10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする