※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イワタツール
SPセンター
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
表面処理
TiCN
ノンコート
ALD
TiCN
トラスコ品番
830-4170
830-4167
830-4168
830-4169
830-4170
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
89548987
品番
120SPC2X3TICN
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
高精度な位置決め、面取り、センタリング同時加工、穴面取り、ミーリング面取りに適しています。
用途
被削材:軟鋼、ステンレス鋼、ダクタイル鋳鉄、アルミ合金。
材質
HSS
トラスコ品番
830-4170
質量(g)
5
表面処理
TiCN
2018年トラスコ掲載ページ
1 0449