WCT22SQ(NK-19オス/メス) ケーブルジョイント付キャブタイヤケーブル 堺電業 89550151

ケーブルジョイント付キャブタイヤケーブル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1本仕様ケーブルジョイントNK-19オス/メス仕様注文コード89550151品番WCT22SQ(NK-19オス/メス)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

寸法が電線の両面に1m~10mの繰り返しでW表示してあります。

公称断面積(mm2)22長さ(m)10仕様ケーブルジョイントNK-19オス/メス仕様種類天然ゴムシースケーブル仕上外径(mm)11.8標準条長(m)200外径(mm)7.0概算質量(kg/km)311導体抵抗(Ω/km)(20℃)0.844シース厚(mm)2.3導体構成(本/mm)7/20/0.45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ケーブル・接続ジョイント等」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする