WCT22SQ(EB300T/NK-19オス) アースクリップ付キャブタイヤケーブル 堺電業 89550255

アースクリップ付キャブタイヤケーブル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1本公称断面積(mm2)22長さ(m)20仕様オスジョイント付、三立NK-19ケーブルジョイントオス(ネジ止め)注文コード89550255品番WCT22SQ(EB300T/NK-19オス)
2月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

寸法が電線の両面に1m~10mの繰り返しでW表示してあります。

公称断面積(mm2)22長さ(m)20仕様オスジョイント付、三立NK-19ケーブルジョイントオス(ネジ止め)種類天然ゴムシースケーブルクリップEB300仕上外径(mm)11.8標準条長(m)200外径(mm)7.0概算質量(kg/km)311導体抵抗(Ω/km)(20℃)0.844シース厚(mm)2.3導体構成(本/mm)7/20/0.45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ケーブル・接続ジョイント等」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする