WCT22SQ(EB300T/JA300オス) アースクリップ付キャブタイヤケーブル 堺電業 89550264

アースクリップ付キャブタイヤケーブル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本公称断面積(mm2)22長さ(m)10仕様オスジョイント付、三立JA300ケーブルジョイントオス(ネジ止め)注文コード89550264品番WCT22SQ(EB300T/JA300オス)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

寸法が電線の両面に1m~10mの繰り返しでW表示してあります。

公称断面積(mm2)22長さ(m)10仕様オスジョイント付、三立JA300ケーブルジョイントオス(ネジ止め)種類天然ゴムシースケーブルクリップEB300仕上外径(mm)11.8標準条長(m)200外径(mm)7.0概算質量(kg/km)311導体抵抗(Ω/km)(20℃)0.844シース厚(mm)2.3導体構成(本/mm)7/20/0.45

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
89550264WCT22SQ(EB300T/JA300オス)89550246WCT22SQ(EB300T/JA300オス)WCT22SQ(EB300T/JA300オス) アースクリップ付キャブタイヤケーブル 堺電業 89550246アースクリップ付キャブタイヤケーブル堺電業1本
19,980
税込21,978
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ケーブル・接続ジョイント等」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする