曜日別特売
WCT38SQ(S300/JA300オス) 溶接棒ホルダ付キャブタイヤケーブル 堺電業 89550343

溶接棒ホルダ付キャブタイヤケーブル

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1本公称断面積(mm2)38長さ(m)10仕様オスジョイント付、三立JA300ケーブルジョイントオス(ネジ止め)注文コード89550343品番WCT38SQ(S300/JA300オス)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

寸法が電線の両面に1m~10mの繰り返しでW表示してあります。

公称断面積(mm2)38長さ(m)10仕様オスジョイント付、三立JA300ケーブルジョイントオス(ネジ止め)種類天然ゴムシースケーブルホルダー三立S300(ネジ止め)仕上外径(mm)14.5標準条長(m)200外径(mm)9.1概算質量(kg/km)497導体抵抗(Ω/km)(20℃)0.496シース厚(mm)2.6導体構成(本/mm)7/34/0.45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89550212
2023-06-13
用途: 製造業です溶接作業の時使用
自動車・二輪車・自転車関連業

溶接機を 購入しました それで ホルダー付きキャッブタイヤケーブルを使用する事となり
使い始め ました 使い勝手は 普通です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ケーブル・接続ジョイント等」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする