WCT38SQ(EB300T/JA300オス) アースクリップ付キャブタイヤケーブル 堺電業 89550404

アースクリップ付キャブタイヤケーブル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1本公称断面積(mm2)38長さ(m)30仕様オスジョイント付、三立JA300ケーブルジョイントオス(ネジ止め)注文コード89550404品番WCT38SQ(EB300T/JA300オス)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥69,278
販売価格(税別)
62,980

寸法が電線の両面に1m~10mの繰り返しでW表示してあります。

公称断面積(mm2)38長さ(m)30仕様オスジョイント付、三立JA300ケーブルジョイントオス(ネジ止め)種類天然ゴムシースケーブルクリップEB300仕上外径(mm)14.5標準条長(m)200外径(mm)9.1概算質量(kg/km)497導体抵抗(Ω/km)(20℃)0.496シース厚(mm)2.6導体構成(本/mm)7/34/0.45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ケーブル・接続ジョイント等」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする