SF6401-COL.11 FILA サングラス エニックス(ANYCCS) 89550518

FILA サングラス

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1個材質レンズ・フレーム:ポリカーボネートトラスコ品番855-6999注文コード89550518品番SF6401-COL.11
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

カーブ系レンズ採用によりワイドな視界を確保しています。
ノーズパッド、つるの内側には掛け心地を考慮し、エラストマーを採用しています。

用途晴天時の屋外での紫外線対策に。トラスコ品番855-6999セット内容巾着ケース材質レンズ・フレーム:ポリカーボネート質量(g)302018年トラスコ掲載ページ6 0048
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一般用メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする