曜日別特売
TF-22 ヤスリ精密タイプ(ジェットブラック) エンジニア 89550816

商品画像1

TF-22 ヤスリ精密タイプ(ジェットブラック) エンジニア 89550816
TF-22 ヤスリ精密タイプ(ジェットブラック) エンジニア 89550816
TF-22 ヤスリ精密タイプ(ジェットブラック) エンジニア 89550816
TF-22 ヤスリ精密タイプ(ジェットブラック) エンジニア 89550816
TF-22 ヤスリ精密タイプ(ジェットブラック) エンジニア 89550816

ヤスリ精密タイプ(ジェットブラック)

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
形状半丸
内容量1本注文コード89550816品番TF-22
参考基準価格(税別)¥2,600販売価格(税込)¥2,308
販売価格(税別)
2,098

サビに強い特殊な黒染めで表面処理を行っています。
電解研磨でヤスリ目を磨き切削性を向上、抜群の切れ味です。
平のヤスリ目がない面はサイドフラット加工を施し、コーナー切削時に傷が入りません。

用途高炭素鋼形状半丸刃長(mm)120全長(mm)200トラスコ品番855-5045タイプ精密2018年トラスコ掲載ページ5 1245

商品説明動画

凄まじい切れ味! 『ジェットブラックヤスリ~TFS-07・10・20・30』
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする