商品画像1
エンジニア
ヤスリ精密タイプ(ジェットブラック)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
形状
丸
平
半丸
丸
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
89550825
品番
TF-23
参考基準価格(税別)
¥2,350
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
サビに強い特殊な黒染めで表面処理を行っています。
電解研磨でヤスリ目を磨き切削性を向上、抜群の切れ味です。
平のヤスリ目がない面はサイドフラット加工を施し、コーナー切削時に傷が入りません。
用途
高炭素鋼
形状
丸
刃長(mm)
120
全長(mm)
200
トラスコ品番
855-5046
タイプ
精密
2018年トラスコ掲載ページ
5 1245
商品説明動画
凄まじい切れ味! 『ジェットブラックヤスリ~TFS-07・10・20・30』
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった