曜日別特売
C8-KQ-80 キレキュートベルト オフィスマイン 89551193

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

キレキュートベルト

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1セット(20本)
トラスコ品番837-0513
内容量1セット(20本)注文コード89551193品番C8-KQ-80
参考基準価格(税別)¥15,100販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

高耐久性研磨ベルトです。
高い研磨力が持続します。

用途
金属研削研磨強固なサビ取り、塗装剥がしステンレス研削研磨
重研削用
ベルト寸法(mm)60×260トラスコ品番837-0513セット内容12本入、20本入材質布、セラミック質量(g)600品名キレキュートベルト(20本組)(#80)番手#80サイズ(mm)60×260mm2018年トラスコ掲載ページ5 0553
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする