曜日別特売
- 現場大王 12枚 力王 89552242

- 現場大王 12枚 力王 89552242
- 現場大王 12枚 力王 89552242
- 現場大王 12枚 力王 89552242
- 現場大王 12枚 力王 89552242

現場大王 12枚

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
サイズ(cm)25
内容量1足注文コード89552242品番-
参考基準価格(税別)¥4,440販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

つま先保護面積が広い。
軽量特殊樹脂先芯入り。
メーカー独自の踏まず部湾曲構造によるフィット性。

サイズ(cm)25機能軽量特殊樹脂先芯入り形状ハイカット種類セーフティーシューズ材質(先芯)樹脂ハゼ(枚)12靴タイプ足袋
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89552084
2025-08-03
用途: 剪定作業
株式会社北川造園建設業・工事業

爪先のガードは多少の痛み軽減程度と捉えています。足元が悪い場所での作業の場合、布部分が擦り切れてしまうのが早いのが残念です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする