キングコーポレーション
長3クリア封筒テープ付き
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1セット(25枚)
1セット(100枚)
1セット(25枚)
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(25枚)
注文コード
89553275
品番
CFN3Q25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥307
販売価格(税別)
¥
279
バスケットに入れる
引っ張っても裂けにくく、DMに最適のフィルム封筒です。
色
透明
仕様
テープのり付き
トラスコ品番
856-0549
幅(mm)
120
サイズ
長3
質量(g)
80
タイプ
長3
奥行(mm)
235
郵便番号欄
なし
2018年トラスコ掲載ページ
10 0390