30310 アルミ伸縮レーキ コンパル 89554203

 

30310 アルミ伸縮レーキ コンパル 89554203
30310 アルミ伸縮レーキ コンパル 89554203
30310 アルミ伸縮レーキ コンパル 89554203
30310 アルミ伸縮レーキ コンパル 89554203

アルミ伸縮レーキ

(3件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
先幅(mm)265
全長(mm)750~1200
内容量1本注文コード89554203品番30310
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

刈り取った雑草などの集草に、強靭なツメでサビない、耐久性に優れ、軽くて丈夫です。
水洗い可能です。
コンパクトサイズで小さい隙間などにも使えます。
場所、環境に合わせて長さが自由自在なので収納にも便利です。

用途耕作や集草、土ならしなど幅広い用途に。全長(mm)750~1200先幅(mm)265トラスコ品番828-9571材質爪:強化プラスチック(ガラス繊維配合)、柄:アルミ合金他質量(g)375爪長さ(mm)110爪数82018年トラスコ掲載ページ9 1416
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-08
用途: 庭の整理
不動産業

落ち葉、枯れ木の整理に大変機能しています。
軽くて使用に問題ありません。

2022-03-03
用途: 土木作業に使うつもりで購入
その他業種

商品の軽さ、長さや収納に関しては特に不満はありません。今後使用頻度、場所によっては爪の耐久性はどうか不安です

対象商品 : 89554194
2019-02-17
用途: 畑作業に使用
その他業種

軽くて使いやすい。伸縮できるので保管に邪魔にならず良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レーキ/トンボ/ジョレン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする