29710 ガーデン・ホーク17本爪 コンパル 89554298

 

29710 ガーデン・ホーク17本爪 コンパル 89554298
29710 ガーデン・ホーク17本爪 コンパル 89554298
29710 ガーデン・ホーク17本爪 コンパル 89554298
29710 ガーデン・ホーク17本爪 コンパル 89554298

ガーデン・ホーク17本爪

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1本注文コード89554298品番29710
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

すくう・移す・集める・ふるい落とすなど幅広い用途がこれ1本で行えます。
握りやすい三角グリップです。

用途草刈りや菜園の収穫物集め、土や小石などのふるい落としに。全長(mm)1200先幅(mm)375トラスコ品番828-9552材質ABS樹脂、ポリプロピレン(PP)、鉄(ポリエチレンコーティング)質量(g)930爪長さ(mm)220爪数172018年トラスコ掲載ページ9 1418
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89554298
2023-12-07
用途: 落ち葉を集めて堆肥を作る
その他業種

長さや持ち手の形状などはちょうど良かったが、爪の部分が想像より華奢な印象で、あまり一度にたくさん移動させようとしたり力を強く入れたりすると折れるのでは、とやや不安を感じた。金属ではないぶん、軽量化されているので、いたしかたないとは思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レーキ/トンボ/ジョレン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする