WT-26-8R(ダイヘン)インバータ 空冷TIGトーチ(パワーケーブル耐久型・ダイヘン仕様) ウエルドテック社 89555304

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

空冷TIGトーチ(パワーケーブル耐久型・ダイヘン仕様)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1本ケーブル長(m)8注文コード89555304品番WT-26-8R(ダイヘン)インバータ
参考基準価格(税別)¥42,300販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
41,980
ケーブル長(m)8溶接電流(A)200適合電極径(Φmm)~3.2仕様耐久ゴム製パワーケーブル標準装備冷却方式空冷ネック形状固定式RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トーチ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする