曜日別特売
TC08AFS スライドクランプ ショートAタイプ(フラット型) スーパーツール 89555472

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スライドクランプ ショートAタイプ(フラット型)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
トラスコ品番856-1218
内容量1個注文コード89555472品番TC08AFS
参考基準価格(税別)¥9,510販売価格(税込)¥8,358
販売価格(税別)
7,598

コンパクトでより多くのワークをセッティング可能です。
ジョーの先端は、フラットなので基準面として使用できます。
締め付け時、クランプヘッドが45°の傾斜をスライドします。
コンパクトでより多くのワークをセッティング可能です。

用途黒皮用、厚いワークのクランプに。セット内容六角棒レンチ(六角二面幅:5mm)材質特殊鋼、焼き入れ(HRC30~35)長さ(mm)57幅(mm)29高さ(mm)16適合ボルト径M8クランプストローク(mm)6口高(mm)72018年トラスコ掲載ページ1 1094トラスコ品番856-1218
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カムスライドユニットの特長と種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/070/
2022-10-19

ツーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする