CYF1.5L チェーンフック1.5t(YF1.5付) スリーエッチ 89556592

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チェーンフック1.5t(YF1.5付)

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
質量(kg)2.8
内容量1組注文コード89556592品番CYF1.5L
参考基準価格(税別)¥44,500販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980

フック、チェーン、リングを接続済みですのですぐにご使用いただけます。
スイベルファンドリーフックはワイヤーやチェーンのねじれを取ることができるので、吊り荷の回転を防げます。

用途
敷鉄板の吊り上げ作業に。
土木、建築工事等での荷物の吊り上げ作業に。
使用荷重(t)1.5基本使用荷重(t)1.5トラスコ品番829-0767材質特殊合金鋼質量(kg)2.8寸法A(mm)14寸法B(mm)127寸法c(mm)63破断荷重(kN)73.5有効長l(m)12018年トラスコ掲載ページ7 1334チェーン線径(mm)7.1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89556592
2021-11-08
用途: つり上げ作業
建設業・工事業

しっかりしているのに、軽くて扱いやすく作業がはかどりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーンスリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする