ダイケン
5号ドアハンガー用天井受下
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
89556888
品番
5-BOX
参考基準価格(税別)
¥2,240
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
用途
ハンガーレールの天井付用受金具として。
トラスコ品番
127-8436
材質
スチール
質量(kg)
1
品名
天井受下
寸法A(mm)
110
寸法F(mm)
25
寸法e(mm)
65
板厚(mm)
6
寸法b(mm)
82
適合レール
5号
穴径(mm)
19.5
2018年トラスコ掲載ページ
2 1094