ダイケン
2号ドアハンガー用複車ロングボルト仕様1
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
89556958
品番
2-4WH-1LB
参考基準価格(税別)
¥5,920
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
軸受部に含油焼結合金を使用しています。
用途
テント扉や軽量扉などの角材枠を挟み込んで使用。
トラスコ品番
849-6738
材質
本体:スチール、戸車:鋳物
質量(kg)
0.4
品名
複車ロングボルト仕様1
耐荷重(kg)
35
適合レール
2号
2018年トラスコ掲載ページ
2 1093