3-4WH-2LB 3号ドアハンガー用複車ロングボルト仕様2 ダイケン 89557003

3号ドアハンガー用複車ロングボルト仕様2

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード89557003品番3-4WH-2LB
参考基準価格(税別)¥7,010販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

軸受部に含油焼結合金を使用しています。

用途
テント扉や軽量扉などの角材枠を挟み込んで使用。
トラスコ品番849-6758材質本体:スチール、戸車:鋳物質量(kg)0.8品名複車ロングボルト仕様2耐荷重(kg)75適合レール3号2018年トラスコ掲載ページ2 1093
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンガーレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする