ダイケン
4号ドアハンガー用複車 車のみ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
89557073
品番
44WH-KO
参考基準価格(税別)
¥6,210
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
軸受部には含油焼結合金を使用しています。
軸受部に含油焼結合金を使用しています。
用途
扉吊り用。
吊りボルトは別途ご用意ください。
トラスコ品番
855-8684
材質
本体:スチール、戸車:鋳物
質量(kg)
0.854
品名
複車 車のみ
寸法d(mm)
75
寸法A(mm)
64
耐荷重(kg)
150
寸法b(mm)
43.3
適合レール
4号
耐久基準
7万m(常温下定格荷重)
2018年トラスコ掲載ページ
2 1093