ダイケン
2号ステンレスドアハンガー用リング付単車2型
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
89557082
品番
2S-2WHL2
参考基準価格(税別)
¥11,730
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
軸受部には自社製ベアリング(ステンレス)を使用しています軸受部には自社製ベアリング(ステンレス)を使用しています。
用途
重量シートや防球ネットなどの吊り下げ開閉に。
トラスコ品番
835-3826
材質
本体、戸車:ステンレス(SUS304)
質量(g)
200
品名
リング付単車2型
耐荷重(kg)
20
適合レール
2号
2018年トラスコ掲載ページ
2 1105