ダイケン
3号ステンレスドアハンガー用リング付単車2型
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
89557107
品番
3S-2WHL2
参考基準価格(税別)
¥17,300
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
軸受部には自社製ベアリング(ステンレス)を使用しています軸受部には自社製ベアリング(ステンレス)を使用しています。
用途
重量シートや防球ネットなどの吊り下げ開閉に。
トラスコ品番
835-3878
材質
本体、戸車:ステンレス(SUS304)
質量(g)
400
品名
リング付単車2型
耐荷重(kg)
40
適合レール
3号
2018年トラスコ掲載ページ
2 1105