ダイケン
ドアハンガー ニュートン40プレート
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
89557238
品番
N40-PL
参考基準価格(税別)
¥4,080
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
用途
鉄製の扉と車をつなぐ金具として。
トラスコ品番
855-8695
材質
スチール(SS400)
質量(kg)
0.26
品名
ドアハンガー用プレート
適合レール
N40-HR
穴径(mm)
11
2018年トラスコ掲載ページ
2 1098